Uzavírací ventil s manometrem, objímka - čep, z leštěné mosazi, G 1/4

Artiklové číslo: 102647
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 102647
EAN / GTIN 4047322122740
Číslo výrobce 102647
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací ventil s manometrem, mufová spojka, z leštěné mosazi, G 1/4, PN 6 bar, SW 17, max. 50 °C. Mezi tlakoměr a potrubí je vhodné vložit uzavírací ventil. Při poloze páčky „vyfouknout“ se médium dostává do atmosféry. Uzavírací kohouty s kontrolním připojením slouží k současnému připojení měřidel provozního tlaku k tlakovému potrubí.

Charakteristika:

  • PN: 6 bar
  • OK: 17 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Typ WIKA: 910,10
  • Vlákno 1: G 1/4 AG
  • Vlákno 2: G 1/4 IG
  • Ruční páka: Plast
  • Provedení: Mufa / čep
  • Rozsah použití: pro všechny manometry s plochým těsnicím kroužkem podle DIN 16258
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C