Manometr, CrNi ocel, G 1/4 vzadu uprostřed, 0 - 40, 0 bar, Ø 63

Artiklové číslo: 102512
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 102512
EAN / GTIN 4047322084895
Číslo výrobce 102512
L-číslo L00970 121275
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr v provedení z chromniklové oceli, připojení vzadu uprostřed, G 1/4, typ 232.50, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah 0 - 40, 0 bar, Ø 63. Trubkový manometr z chromniklové oceli, kompletně z nerezové oceli. Vhodné pro plynné a kapalné, agresivní, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, také v agresivním prostředí.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: 232,50
  • Třída jakosti: 1,6
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • Zorník: Polykarbonát
  • poloha připojení: zadní, středové
  • Rozsah měření max. bar: 40 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 200 °C
  • Teplota média min.: -40 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -40 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 2 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak