Manometr, robustní provedení, G 1/2 dole, 0 - 1, 6 bar, Ø 160

Artiklové číslo: 102042
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 102042
EAN / GTIN 4047322098892
Číslo výrobce 102042
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mano. v robustním provedení s pouzdrem z CrNi oceli, přípojka radiálně dole, G 1/2, typ 212.20, jakostní třída 1, 0, měřicí rozsah 0 - 1, 6 bar, Ø 160. Trubkový manometr v robustním provedení. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 212,20
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,0
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 160 mm
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 1,6 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: -40 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -40 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,05 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak