Standardní manometr, plast, G 1/4 vzadu uprostřed, -1/0, 0 bar, Ø 80

Artiklové číslo: 101997
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 101997
EAN / GTIN 4047322051361
Číslo výrobce 101997
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní manometr, plastové pouzdro, jednoduchá stupnice v barech, připojení vzadu uprostřed, G 1/4, třída kvality 2, 5, měřicí rozsah -1 / 0, 0 bar, Ø 80. Trubkový manometr ve standardním provedení. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Plast
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: 111,12
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 2,5
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 80 mm
  • značka: -
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: zadní, středové
  • Rozsah měření max. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. bar: -1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,02 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: Vysávání