Standardní manometr, plastové pouzdro, G 1/2 dole, 0-60, 0 bar, Ø 100

Artiklové číslo: 101978
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/2 palec
Rozsah zobrazení max. 60 bar
Délka 100 mm
Materiál pouzdra plast
Materiál kotouče plast
Průměr kotouče 100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101978
EAN / GTIN 4047322378451
Číslo výrobce 101978
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní manometr s plastovým pouzdrem, jednoduchá stupnice v barech, přípojka radiálně dole, G 1/2, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah 0 - 60, 0 bar, Ø 100. Trubkový manometr ve standardním provedení. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Plast
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 111,10
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • značka: červená
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 60 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 1 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak