Manómetro estándar, carcasa de plástico, G 1/2 inferior, 0-60, 0 bar, Ø 100

Número de artículo: 101978
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/2 pul
Intervalo de indicación máx. 60 bar
Longitud 100 mm
Material carcasa plástico
Material cristal plástico
Diámetro muela 100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 101978
EAN / GTIN 4047322378451
Número del fabricante 101978
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro estándar con carcasa de plástico, escala simple en bar, conexión radial inferior, G 1/2, clase de calidad 1, 6, rango de medición 0 - 60, 0 bar, Ø 100. Manómetro de tubo cínico en versión estándar. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: plástico
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: 111,10
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Indicador de marca: rojo
  • Ventana: plástico
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 60 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 1 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión