Závitové očko RU M 16 6g

Artiklové číslo: 101657
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitová očka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101657
EAN / GTIN 4046122333028
Číslo výrobce 101657
L-číslo L10150 1091
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Popis

Popis:

Závitová očka / RU M 16 tolerance 6G

Vlákno HSS

Závitníky podle norem DIN EN
- pro strojní i ruční použití
- pro řezání závitů v oceli do pevnosti v tahu přibližně 800 N/mm²
- různé verze pro řezání široké škály materiálů
- se spirálovým vstupem pro závity VA M 3 a vyšší

Nástroje pro obrábění nerezové oceli, průchozí oceli, oceli s povrchovou tvrdostí a dalších ocelí s pevností v tahu až 1 200 N/mm², jakož i hliníkových slitin, které vytvářejí krátké třísky
- HSSE, broušené
- nitridované, aby se zabránilo svařování za studena
- jemné třísky díky většímu počtu vůlí, a tedy většímu počtu řezů na hraně, a rozšíření zkosení na 2 P.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku