Upínací pouzdro, minimální průměr 28,2, Provedení R – standardní provedení

Artiklové číslo: 1015532
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1015532
EAN / GTIN 4019208214443
Číslo výrobce 1015532
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

Další informace:

  • Upínací objímka, min. průměr 28,2, provedení R – standardní provedení (nevulkanizované), velikost KFR / MFR 2

Charakteristika:

  • Protažení: 0,5 mm
  • Velikost hrotu: 02
  • Celková délka: 40 mm
  • Minimální průměr: 28,2 mm