Jemný filtr „Bavaria“ pro pitnou vodu, certifikovaný DVGW, 90 µm, R 3/4

Artiklové číslo: 101414
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 101414
EAN / GTIN 4047322011914
Číslo výrobce 101414
L-číslo L00970 2759
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Jemný filtr „Bavaria“ pro pitnou vodu, certifikovaný DVGW, 90 µm, R 3/4, vstupní tlak max. 16 bar, teplota vody max. 30 °C. Pro filtraci pitné a užitkové vody, studniční, procesní a chladicí vody pro průtokové chlazení. Chrání vodovodní potrubí a k němu připojené vodovodní systémy před poruchami a korozním poškozením.

Charakteristika:

  • A: 120,0 mm
  • Š: 206,0 mm
  • C: 300,0 mm
  • DN: 20
  • Řada: Bavorsko
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: R 3/4
  • Sedmá šálek: speciální plast odolný proti nárazům
  • jemnost filtru: 90 µm
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Průtok kvs hodnota: 4 m³/h
  • Maximální teplota vody: 30 °C
  • Minimální teplota vody: 5 °C
  • Maximální teplota okolí: 40 °C
  • Minimální teplota okolí: 5 °C