Plastové nádoby pro zpětné proplachovací filtry, R 3/4, R 1 a R 1 1/4

Artiklové číslo: 101413
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vana na malé nádoby
Vlastnosti S odběrným otvorem
Materiál Polypropylen (PP)
Výška celková 110 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101413
EAN / GTIN 4047322011327
Číslo výrobce 101413
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Plastové nádoby pro zpětné filtry, R 3/4, R 1 a R 1 1/4.

Charakteristika:

  • Popis: plastové nádoby

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku