Držák frézy, výška středu 32 Následný článek: (MNR) 170491, 32.4032SQT10

Artiklové číslo: 101092
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 101092
EAN / GTIN 4069739003764
Číslo výrobce 32.4032SQT10
L-číslo L31490 116461
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, stopka VDI40 otočená o 30°, upínací držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 32.4032SQT10
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 100
  • Délka konzoly (LPR): 110,5 mm
  • Funkční délka (WF): 23,5 mm
  • Velikost stopky: VDI40 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: Odřezávací nůž 32
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení