• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Doorslijphouder, centerhoogte 32 Opvolger artikel: (MNR) 170491, 32.4032SQT10

Artikelnummer: 101092
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 101092
EAN/GTIN 4069739003764
Nummer fabrikant 32.4032SQT10
L-nummer L31490 116461
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40 schacht 30° gedraaid, wisselplaathouder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 32.4032SQT10
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Sledelengte (LPR): 110,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 23,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: Doorslijpschijf 32
  • Koeling Montage: Externe koeling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan