Závitové očko RU BA 10

Artiklové číslo: 100808
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh závitu Nespecifikovaný závit
Jmenovitý průměr závitu metrický 10 mm
Počet břitů 4
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100808
EAN / GTIN 4046122318797
Číslo výrobce 100808
L-číslo L10150 1134
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Závitová očka / RU BA 10 Vlákno HSS

Závitníky podle norem DIN EN
- pro strojní i ruční použití
- pro řezání závitů v oceli do pevnosti v tahu přibližně 800 N/mm²
- různé verze pro řezání široké škály materiálů
- se spirálovým vstupem pro závity VA M 3 a vyšší

Nástroje pro obrábění nerezové oceli, průchozí oceli, oceli s povrchovou tvrdostí a dalších ocelí s pevností v tahu až 1 200 N/mm², jakož i hliníkových slitin, které vytvářejí krátké třísky
- HSSE, broušené
- nitridované, aby se zabránilo svařování za studena
- jemné třísky díky většímu počtu vůlí, a tedy většímu počtu řezů na hraně, a rozšíření zkosení na 2 P.