Zpětný ventil „multifix“, BG 1, G 1/4

Artiklové číslo: 100630
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 100630
EAN / GTIN 4047322166485
Číslo výrobce 100630
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil „multifix“, BG 1, G 1/4, otevírací tlak min. 0,1 bar, vstupní tlak max. 16 bar, teplota okolí média max. 60 °C. Pružinový ventil s sedlem.

Charakteristika:

  • A: 47,8 mm
  • Š: 52,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • D: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 700 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,1 bar
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C