Axiální vrtání a odsazení hlavy osy frézování

Artiklové číslo: 100580
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 100580
EAN / GTIN 4069739001111
Číslo výrobce 50.4032SQT15RIK
L-číslo L31490 114089
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, stopka VDI40 otočená o 30°, axiální montáž s posunem, vnitřní a vnější chlazení.

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 50.4032SQT15RIK
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 78
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 122 mm
  • Funkční délka (WF): 122 mm
  • Velikost stopky: VDI40 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER32
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku