Cabezal de taladrado y fresado axial desplazado, Pinza de sujeción 320 470E (ER32 Ø3-20) Artículo de seguimiento: (MNR) 218949

Número de artículo: 100580
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100580
EAN / GTIN 4069739001111
Número del fabricante 50.4032SQT15RIK
Número L L31490 114089
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI40, eje girado 30°, alojamiento axial desplazado respecto al eje, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 50.4032SQT15RIK
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 78
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 122 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 122 mm
  • Tamaño del mango: Vástago VDI40 girado 30°
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos