Axialni vrtaci a frezovaci hlava EWS

Artiklové číslo: 100525
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 100525
EAN / GTIN 4069739000596
Číslo výrobce 40.3020WNG300
L-číslo L31490 113732
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI30, axiální montáž, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.3020WNG300
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 70
  • Max. Krouticí moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 8000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 20 mm
  • Délka konzoly (LPR): 78 mm
  • Funkční délka (WF): 78 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: Svařenec Ø 20,0, píšťalový zářez Ø 20,0
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: Klíčový pohon