Axiaal boor- en freeskop, Fluitinkeping/Weldon Ø20, 40.3020WNG300

Artikelnummer: 100525
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 100525
EAN/GTIN 4069739000596
Nummer fabrikant 40.3020WNG300
L-nummer L31490 113732
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI30, axiale montage, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.3020WNG300
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 70
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 8000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 20 mm
  • Sledelengte (LPR): 78 mm
  • Functionele lengte (WF): 78 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Lasnaad Ø 20,0,Fluituitsparing Ø 20,0
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: Spiebaanaandrijving