úchylkoměr M 3 S - 0,01 mm / 5 mm / 58 mm

Artiklové číslo: 10032
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
Katalogové číslo 10032
EAN / GTIN 4031452100327
Číslo výrobce 10032
L-číslo L40440 23
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Popis:

s ochranou proti otřesům, interval stupnice 0,01 mm, měřicí rozsah 5 mm, 1 otáčka ukazatele 0,5 mm, vnější průměr kroužku. 58 mm, průměr upínací stopky 8 h 6, podle DIN 878