Tlumič zvuku ze slinuté bronzové slitiny, štěrbinový, G 1/2, max. 10 bar

Artiklové číslo: 100291
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100291
EAN / GTIN 4047322101011
Číslo výrobce 100291
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlumič zvuku ze slinuté bronzi, štěrbinový, G 1/2, provozní tlak max. 10 bar, provozní teplota -10 °C až 250 °C. Tlumič zvuku ze slinuté bronzi, krátký

Charakteristika:

  • A: 10,0 mm
  • Š: 19,6 mm
  • C: 20,5 mm
  • Závit: G 1/2
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • Popis: Tlumič výfuku z bronzu, krátký
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní teplota max.: 250 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku