Tryskací stroj na suchý led IB 7/40 Adv

Artiklové číslo: 1.574-002.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.574-002.0
EAN / GTIN 4039784294035
Číslo výrobce 1.574-002.0
L-číslo L00950 241233
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Náš Ice Blaster IB 7/40 Advanced je charakterizován promyšleným konceptem, mnoha chytrými detaily, robustním trvanlivost a velmi kvalitním zpracováním. Nejnovější generace suchého ledu Blaster je určen pro náročné nepřetržité používání a výborně vybavený. Standardně je vybaven integrovaným navíječem kabelu uzemnění, zbytkovým vyprazdňováním ledu, aby se zabránilo zamrznutí spotřebiče po dokončení práce, a olej a odlučovač vody pro spolehlivý provoz. Průtok vzduchu je optimalizován tak, aby i při nízkých tlacích a nízké spotřebě vzduchu (max. 3,5 m³/min) byly samozřejmostí velmi dobré výsledky čištění a zároveň se pracovní hluk snižuje na minimum. Dálkové ovládání stříkací pistole pro nastavení parametrů trysky, plynulá regulace tlaku trysky a průtoku ledu pomocí tlačítka (lze vypnout na vyžádání) a přehledný displej pro čtení všech provozních parametrů zajišťuje vysokou úroveň pracovního komfortu. Kromě toho jsou k dispozici také statistické hodnoty, jako je provozní doba, průměrná spotřeba ledu Pro hodina nebo celková spotřeba ledu.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 768 x 510 x 1096 mm
  • Kapacita připojení: 0,6kW
  • Počet aktuálních fází: 1
  • Připojení stlačeného vzduchu: zubová spojka (DIN 3238)
  • frekvence: 50–60 Hz
  • Pouzdro / rám: Nerezová ocel (1,4301)
  • hmotnost (s příslušenstvím): 81,6 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 78 kg
  • Délka kabelu: 7 m
  • Tlak vzduchu: 2 – 10 / 0,2 – 1 bar / MPa
  • Kvalita ovzduší: Suché a bez oleje
  • objem proudu vzduchu: 0,5 – 3,5 m³/min
  • hladina akustického tlaku: 99 dB(A)
  • Napětí: 220 – 240 V
  • Kapacita suchého ledu: 15 kg
  • Pelety na suchý led (průměry): 3 mm
  • Spotřeba suchého ledu: 15 – 50 kg/h.

Výhoda:

Vymazat displej:
  • Snadné čtení nastavených hodnot; snadné ovládání díky velkým tlačítkům a elektronickému ovládání
Automatické vyprazdňování zbytkového ledu:
  • Vyprázdnění zbytkové nádoby na led stisknutím tlačítka zabraňuje zamrznutí přístroje po provedení práce
Nejvyšší mobilita:
  • Optimální vyvážení zařízení pro pohodlné manévrování na nerovném terénu.
  • Přední a zadní závěsy pro snadný přístup ke schodům
Efektivní proudění vzduchu v zařízení:
  • Suchý led je přepravován nepoškozený ze zařízení do tryska
Integrovaný uzemňovací naviják:
  • Ochrana před obloukem uživatele k objektu
Sofistikovaný držák pistole:
  • Ideální poloha (např. pro výměnu trysek)
Vestavěný úložný prostor pro trysky a nářadí:
  • Vše je vždy po ruce – přímo na přístroji
  • Nejvyšší čisticí výkon v tryska
  • Zbraň je vždy dokonale ustnaná
Nádoby na suchý led GRP:
  • Optimální izolace suchého ledu
  • Jednoduché uzemnění objektu svazku záření.
  • Zlepšete pohodlí paprsku
  • Žádné zamrznutí stroje
Integrované olej a odlučovač vody:
  • Zařízení nezmrazte
  • Bez kondenzace
Hlavní funkce:
  • Operace na pistoli
  • olej a odlučovač vody
  • Pro domácí sítě stlačeného vzduchu

Obsah:

Zahrnuje uzemňovací lanový váleček; olej a odlučovač vody; nastavení množství ledu přímo na tryskové pistoli; nastavení tlaku vzduchu přímo na tryskové pistoli; přepínání ″pouze vzduch″ nebo ″led a vzduch″ na pistoli; elektronické ovládání

Rozsah dodávky:

2 otevřené klíče (pro výměnu trysky); mazivo pro závity trysky; plochá tryska; stříkací pistole (ergonomická a bezpečná); stříkací hadice, s elektrickým ovládacím kabelem a rychlospojkou; brašna na nářadí

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku