{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | C; F | |
| Vhodné pro země | Belgie; Francie; Itálie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko; Švýcarsko | |
| Délka kabelu | 7,5 m | |
| Příkon | 1 380 W | |
| Jmenovité napětí | 220 V; 240 V | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Síťová frekvence | 50 Hz; 60 Hz | |
| Řada | NT | |
| Označení výrobce | NT 48/1 | |
| Obal | Karton | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Objem nádoby a zásobníky | 48 l | |
| Materiál nádoby a zásobníky | plast | |
| Průměr hadice | 35 mm | |
| Délka hadice | 2,5 m | |
| Jmenovitá světlost připojení | 35 mm | |
| Tvar filtru | Patronový filtr | |
| Materiál filtr | PET | |
| Třída prachu | L | |
| Počet turbín | 1 | |
| Objemový průtok vzduchu | 4 320 l/min | |
| Výkon podtlaku max. | 249 mbar | |
| Druh produktu | Vysavač na mokré / suché vysávání | |
| Zvláštní znaky | Nádoba sklopná; Bez sáčku; Mechanický systém plováků | |
| Pracovní hluk | 71 dB | |
| Celková délka | 490 mm | |
| Šířka celkem | 390 mm | |
| Výška celková | 780 mm | |
| Hmotnost celkem | 10,5 kg |
| Katalogové číslo | 1.428-620.0 | |
| EAN / GTIN | 4039784724921 | |
| Číslo výrobce | 1.428-620.0 | |
| L-číslo | L00950 526 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |