akumulátorový článek suchý vysavač BVL 3/1 BP

Artiklové číslo: 1.394-300.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 36 V
Doba provozu 73 h
Řada BVL
Označení výrobce BVL 3/1 Bp
Obal Ruksak
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Objem nádoby a zásobníky 3 l
Materiál nádoby a zásobníky plast
Průměr hadice 35 mm
Jmenovitá světlost připojení 35 mm
Tvar filtru Plochý skládaný filtr
Materiál filtr rouno
Filtr čisticího systému Žádný systém čištění filtru
Třída prachu L
Počet turbín 1
Objemový průtok vzduchu 2 124 l/min
Výkon podtlaku max. 189 mbar
Druh produktu Suchý vysavač
Zvláštní znaky Bez sáčku; Přenosný
Pracovní hluk 65 dB
Celková délka 220 mm
Šířka celkem 317 mm
Výška celková 450 mm
Hmotnost celkem 4,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.394-300.0
EAN / GTIN 4054278975191
Číslo výrobce 1.394-300.0
L-číslo L00950 241111
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Ultralehký, výkonný a napájený baterií: Vysavač BVL 3/1 BP je prvním vysavačem, který díky inovativnímu materiálu EPP a vlastnostem materiálu zároveň umožňuje zvláštní robustnost a trvanlivost, má hmotnost pouhých 4,5 kilogramů. Ať už pro pečovatele ve školách, živnostníky nebo pro použití v soukromých domácnostech – čištění a čištění schodů je snadné: Vysoce sací zadní vysavač s objemem nádoby 3 l přesvědčí při čištění ve stísněných prostorách. Výkonná baterie Kärcher Power-akumulátorový článek zajišťuje dlouhou dobu provozu a ergonomický nosný rám zajišťuje práci bez únavy. BVL 3/1 BP se snadno a snadno používá díky pohodlnému ovládacímu panelu na bederním pásu pro ovládání všech důležitých provozních a doplňkových funkcí. Bezkartáčový EC motor je také velmi odolný proti opotřebení. Kromě obvyklého příslušenství jsou volitelně k dispozici i další funkce, jako je HEPA-14-filtr. Vezměte prosím na vědomí, že s touto verzí přístroje Power-akumulátorový článek a s ní spojenou nabíječka je nutné objednat zvlášť.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 220 x 317 x 450 mm
  • Platforma baterie: 36V akumulátorová plošina
  • Počet potřebných baterií: 1 kusů
  • Obsah nádoby: 3 l
  • hmotnost včetně balení: 6,4 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 4,9 kg
  • Nabíjecí proud: 2,5A
  • doba běhu JE nabití akumulátorového článku: Eco!režim účinnosti: Max. 52 (5,0 Ah) / režim Power: Max. 31 (5,0 Ah) / Eco!režim účinnosti: Max. 73 (7,5 Ah) / režim Power: Max. 41 (7,5 Ah)
  • Výkon na nabití akumulátorového článku: Přibližně 120 (5,0 Ah) / přibližně 130 (6,0 Ah) m²
  • množství vzduchu: 35,4 l /s.
  • Jmenovitý výkon: 350W
  • hladina akustického tlaku: 65 dB(A)
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 35
  • Podtlak: 189 / 18,9 mbar / kPa

Výhoda:

Eco!režim účinnosti:
  • Úroveň účinnosti Eco!snižuje spotřebu energie a objem zařízení a rozšiřuje výdrž akumulátoru
Vysoká ergonomie:
  • Ovládací panel na bederním pásu umožňuje pohodlné ovládání a ovládání všech funkcí.
  • Nosný rám Deuter® s vysokým komfortem nošení i při delší práci
Ultralehký vysavač na batoh akumulátorový článek:
  • Vyrobeno z velmi lehkého, inovativního EPP (expandovaného polypropylenu)
  • sací hadice je individuálně připojitelný pro praváky i leváky
Bezkartáčový EC motor:
  • Umožňuje dlouhodobé pracovní úkoly a zvyšuje efektivitu a produktivita
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher:
  • Vyměňte baterii na jiná zařízení rychle a podle potřeby
Vysoce inovativní EPP (expandovaný polypropylen):
  • Velmi šetrný k životnímu prostředí, protože 100% recyklovatelný
  • Vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost
  • Zlepšuje produktivita a bezpečnost práce
  • Obzvláště robustní a velmi odolné
  • Umožňuje ergonomickou práci.
  • Umožňuje snadný transport
  • Mimořádně lehký.

Obsah:

Třída ochrany: III

Rozsah dodávky:

1 ks sací hadice s rozdělovačem / plasty; 1 ks filtrační sáček netkaný; KOMBI podlahová hubice; akumulátorový článek a nabíječka není součástí dodávky; štěrbinová hubice

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku