Mokasíny, LIAM o ESD, bílá, S2 FO SR, vel. 43

Artiklové číslo: 0RV20232-43
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0RV20232-43
EAN / GTIN 8033546514108
Číslo výrobce 0RV20232-43
L-číslo L01879 100619
Výrobce/odpovědná osoba U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia

Popis

Opis:

  • Białe półbuty ochronne o klasie ochrony S2 FO SR jako buty wsuwane, bardzo wygodne i lekkie, idealne dla sektora przemysłowego i chemicznego.
  • Cholewka wykonana z wodoodpornej mikrofibry z efektem nubuku.
  • Obuwie ochronne z innowacyjną podeszwą PU nowej generacji, dzięki której but jest wyjątkowo lekki.
  • Podeszwa odporna na ścieranie, olejoodporna i antystatyczna.
  • Nowa, samomodelująca, anatomiczna i antybakteryjna wkładka U-Power Original oraz ultra oddychająca wyściółka tunelu powietrznego WingTex zapewniają zdrowie stóp i długotrwałe dobre samopoczucie.
  • Wygodne i lekkie obuwie ochronne z aluminiowym podnoskiem AirToe dla kobiet i mężczyzn w rozmiarach od 35 do 48.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku