Zásobník bandáží QuickSoft, Typ: 5554

Artiklové číslo: 098614 5554
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsažené produkty Prázdné
Oblast použití První pomoc
Šířka celkem 59 mm
Celková hloubka 129 mm
Výška celková 170 mm
Druh produktu Stanice první pomoci

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098614 5554
EAN / GTIN 5715205008960
Číslo výrobce 5554
Výrobce/odpovědná osoba Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Popis

Provedení:

Zásobník QuickSoft se používá pro lepší odbírání bandáží QuickSoft. Rychle po ruce, odtrhávací provedení – nepotřebujete nůžky. Optimální vybavení pro první pomoc. Rozměry: 59×170×129 mm (Š×V×H).

Vhodné pro:

Náhradní bandáže č. 098616.

Obsah:

Prázdný zásobník bandáží QuickSoft.