{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polypropylen | 100 % | |
| Druh produktu | Overal | |
| Typ aplikace | ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti vzplanutí | |
| Třída chemické ochrany | TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034 | |
| Mezinárodní velikost | XL | |
| Barva | Bílá | |
| Složení tkaniny | Polypropylen | |
| Hustota tkaniny | 55 g/m2 | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Uzávěr | Zip | |
| Vlastnosti | Kapuce; Nehořlavé; antistatické | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14116; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 098394 XL | |
| EAN / GTIN | 4045197977946 | |
| Číslo výrobce | 098394 XL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |