Zajišťovací souprava Titan Basic, Typ: SET

Artiklové číslo: 098110 SET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Titan
Označení výrobce Titan fall arrest Kit
Počet obsažených dílů 2 ks
Hmotnost celkem 1,72 kg
Norma DIN EN 363
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Zajišťovací souprava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098110 SET
EAN / GTIN 3660681038890
Číslo výrobce 1011896
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Souprava Titan Basic − se skládá z:
  • 1x TITAN 1bodový záchytný popruh se záchytným okem na zadní straně, vel. L / XL.
  • 1x spojovací prvek o délce 2 m s pásovým tlumičem pádů a šroubovacími karabinami.

Použití:

Pro provádění údržby a prací na šikmých střechách a pro zajišťování žebříků.

Norma:

EN 363

Poznámka:

Produkty z převážně chemických vláken mají životnost max. 10 let od data výroby. Předpokladem pro to je každoroční kontrola znalcem (vizuální kontrola). Jsou tím myšleny všechny popruhy, spojovací prvky, úvazky, které se skládají přívážně s textilu (chemických vláken).