Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Automatická svářečská maska 3M™ Speedglas™ 9100X

Artiklové číslo: 097912 BLACK

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097912 BLACK
Číslo výrobce 7000000215
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Automatická svařovací maska s vynikajícími optickými vlastnostmi, nabízí spolehlivou ochranu před zářením, teplem a jiskrami a zároveň poskytuje přesný výhled na obrobek. Pohodlná práce díky výhledu bez zkreslení a rovnoměrnému ztmavení. Můžete si vybrat mezi sedmi stupni ztmavení pro různé svářečské práce, tím se zamezuje nadměrnému namáhání a zvyšuje se kvalita práce. Každý stupeň ochrany lze přednastavit, např. stupeň jasu 3 pro broušení. Patentovaný hlavový pás zajišťuje větší pohodlí při nošení i s nahoru vyklopenou maskou. Díky úzkému vedení přes hlavu se při otevření optimálně posouvá těžiště. Tmavé ochranné stupně: 5, 8, 9–13. Stupeň jasu: 3. S lithiovou baterií 3 V (životnost 2 500 hodin). Zorné pole svářečský filtr: 54 × 107 mm.

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT