Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Obličejový štít Interchange™ W5

Artiklové číslo: 097895 W5
  • Materiál kotouče: Acetát
  • Povlak skel: Stupeň ochrany IR 5

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zvláštní znaky Stupeň ochrany IR 5
Odstín skla brýlí zelená
Označení zorníku 5 SHS 1 F3
Materiál kotouče Acetát
Povlak skel Stupeň ochrany IR 5
Norma EN 169
Druh produktu Obličejový štít

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097895 W5
Číslo výrobce IV950W5

Popis

Provedení:

Zorník Interchange™ (bez držáku) s celkovou délkou štítu 235 mm, bez ochrany brady.
Polykarbonátový zorník (zelený) se stupněm ochrany 5. Schváleno pro svařování plynem, svařování a pájení. Chrání proti stříkajícím kapalinám, proti oslnění a proti infračervenému i ultrafialovému záření.

Norma:

EN 169

Vhodné pro:

Náhlavní držák Interchange™ č. 097890 nebo držák hledí Interchange™ č. 097892.