ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

vizir Interchange™ W5

Artikl br.: 097895 W5
  • Materijal stakla naočala: Acetat
  • Prevlaka stakla: IR stupanj zaštite 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Posebnost Stupanj zaštite od infracrvenih zraka 5
Zatamnjenje stakla zeleno
Oznaka stakla 5 SHS 1 F3
Materijal stakla naočala Acetat
Prevlaka stakla IR stupanj zaštite 5
Standard EN 169
Vrsta proizvoda vizir

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097895 W5
Broj proizvođača IV950W5

Opis

Izvedba:

Interchange™ leća (bez držača) s ukupnom duljinom vizira od 235 mm, bez zaštite za bradu.
Leća od polikarbonata (zelena) s razredom zaštite kod varenja 5. Dozvoljeno za radove plinskog zavarivanja i lemljenja. Štiti od špricanja tekućine, zasljepljivanja te infracrvenog i ultraljubičastog zračenja.

Standard:

EN 169

Odgovara:

Interchange™ držač za glavu br. 097890 ili Interchange™ držač vizira br. 097892.