• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Hlavový držák CLEARWAYS CWHEAD

Artiklové číslo: 097893 CWHEAD
Sleva
339,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Clearways
Povlak skel odolné vůči chemikáliím
Druh produktu Štít na ochranu obličeje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097893 CWHEAD
EAN / GTIN 17312550023461
Číslo výrobce 1002346

Popis

Provedení:

Hlavový držák s bezpečně a prakticky integrovaným upevněním štítu zajišťuje dodatečnou ochranu před chemikáliemi. Vhodné obličejové štíty je možné snadno vyměnit. Uchycení zaujme svou pevností a trvanlivostí. Díky nízké hmotnosti je zaručen příjemný pocit při nošení po celý den.

Vhodné pro:

Obličejový štít č. 097894 CWAC nebo č. 097894 CWPC.

Poznámka:

Hlavový držák se dodává bez obličejového štítu!