{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Uzávěr | Řemenový uzávěr | |
| Mezinárodní velikost | onesize | |
| Délka stínidla | 70 | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | Ochranná čepice | |
| Materiál | Polypropylen (PP) | |
| Obvod hlavy min. | 52 cm | |
| Obvod hlavy max. | 65 cm | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Regulace šířky | ano | |
| Norma | EN 397 | |
| Vlastnosti | Integrované potítko | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 097854 LONG | |
| EAN / GTIN | 5039269442486 | |
| Číslo výrobce | 7100217862 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |