Čirý štít s držákem na helmu V4D

Artiklové číslo: 097828
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochrana proti UV: standard
  • Materiál kotouče: Acetát

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení zorníku 2-1,2 3M 1 F
Ochrana proti UV standard
Materiál kotouče Acetát
Vhodné pro č. 097815
Druh produktu Obličejový štít

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097828
EAN / GTIN 4046719786329
Číslo výrobce 7000039612

Popis

Provedení:

Čirý obličejový štít z acetátu celulózy s držákem na helmu a slunečním štítem. K upevnění na ochranné helmy je nutný adaptér č. 097827. Odolný proti chemikáliím a oboustranně odolný proti zamlžení.

Vhodné pro:

Ochranná helma č. 097815 Schutzhelm 3M™ G3000.