• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada ochranných ucpávek do uší 3M™ E-A-R™ Classic™, Typ: P250

Artiklové číslo: 097323 P250
Nastavit cenu 250 páry (CZK 5,85 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 250 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada E-A-R™ Classic™
Označení výrobce PP01002
Obal Karton
Kabel k dispozici ne
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky Lze tvářet
Obsah pár 250 páry
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Žlutá
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 31 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití Jednorázové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097323 P250
EAN / GTIN 4046719343393
Číslo výrobce 7000038198
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Ochranné ucpávky do uší E-A-R™ Classic™. Pomalu se zpětně tvarující polymerní pěna poskytuje dobré akustické vlastnosti. Válcovitý typ je vhodný pro většinu zvukovodů a poskytuje účinnou ochranu. SNR = 31dB (H = 31dB, M = 27dB, L = 26dB).
  • Odolné vůči vlhkosti
  • Nízký rovnovážný tlak snižuje tlak ve zvukovodu
  • Povrchová struktura podobná buňce zabraňuje vyklouznutí
250 kapesních balení vždy s 1 párem pro denní dávku.