• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada ochranných ucpávek do uší 3M™ 1100, Typ: RT500

Artiklové číslo: 097313 RT500
Nastavit cenu 500 páry (CZK 4,62 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 500 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™ 1100
Označení výrobce 3M™ 1100
Obal Bedna / krabice / box
Kabel k dispozici ne
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky Lze tvářet
Obsah pár 500 páry
Barva Oranžová
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 35 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití Jednorázové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097313 RT500
EAN / GTIN 4046719342204
Číslo výrobce 7000103721
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Ochranné ucpávky do uší 3M™ 1100 z měkké hypoalergenní polyuretanové pěny nabízí díky svému kónickému tvaru vysoký komfort nošení. Hladký povrch odpuzují nečistoty. SNR = 35dB (H = 33dB, M = 33dB, L = 31dB).
Plastový nástavec obsahující 500 párů pro dávkovač na ochrany sluchu One-Touch-Pro™.