Polomaska X-plore® 4740, Velikost: ML

Artiklové číslo: 097241 ML
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení filtru RD40
Hmotnost 175 g
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství RD40
Označení výrobce R 55 874
Druh produktu Polomaska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097241 ML
EAN / GTIN 4026056002726
Číslo výrobce R55874
Výrobce/odpovědná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Mimořádnou předností korpusu polomasky X-plore® 4740 je jeho odolnost. Ergonomická těsnicí manžeta ze silikonu je vhodná také pro citlivou pokožku a zajišťuje velmi vysoký komfort nošení díky přesnosti a těsnosti usazení a nošení téměř bez tlaku. Jednofiltrová polomaska se standardním připojením prostřednictvím oblého závitu RD40 dle EN 148-1 má obepínající plastový plášť, což odolnému korpusu masky propůjčuje robustnost a dlouhou životnost. „Náhlavní nástavec Dräger Flexi-Fit“ umožňuje snadné sejmutí masky, jakož i vynikající usazení a držení, bez zapletení vlasů. „Systém náhlavní pásky Drop-Down“ s týlovou sponou umožňuje snadné sejmutí masky během pracovních přestávek bez nutnosti sejmutí bezpečnostní helmy. Vhodná pro středně velké až větší obličeje.

Norma:

EN 140