Polomaska Série 6000, Velikost: M

Artiklové číslo: 097240 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Povlak skel: Odolné vůči poškrábání
  • Materiál kotouče: PMMA

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak skel Odolné vůči poškrábání
Připojení filtru Bajonetový systém 3M™
Hmotnost 400 g
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Bajonet 3M™
Materiál kotouče PMMA
Označení výrobce 6800M
Velikost M
Druh produktu Korpus plné masky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097240 M
EAN / GTIN 4046719719815
Číslo výrobce 7100015051
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Lehký korpus masky s kompaktní konstrukcí umožňuje neomezený pohled na pracovní úsek, a podporuje tak dobrý pracovní výsledek v pracovním prostředí, které si vyžaduje používání masky. Sklo, odolné proti poškrábání, skýtá dodatečnou ochranu zraku při práci, např. před azbestem, kyselinou solnou a čpavkem. Systém dvojitého filtru pro snížený odpor při dýchání a dobré rozložení hmotnosti. Díky bajonetovému systému se západkou lze provést nekomplikovaně a rychle výměnu filtrů.

Norma:

EN 136 třída 1