• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada respirátorů č. 9922, Filtr: P2VC

Artiklové číslo: 097106 P2VC
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 175,70 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Filtr Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá
Světle modrá
Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá
Maskenkörper
Popsaná část, Světle modrá
Kopfbänder
Třída ochrany
FFP2
Typ filtru
P
Třída, P
2
Vedení čelenky
Náhlavní páska
Označení výrobce
9922
Třída ochrany
FFP2 NR
Zásobování energií
Žádné napájení
Barva
Modrá; Šedá
Druh produktu
Respirátor k ochraně proti částicím
Vlastnosti masky
Flexibilní nosní třmen; Těsnicí manžeta po obvodu; Ventil
Obsah
10 ks
Norma
EN 149
Kategorie ochrany
III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097106 P2VC
EAN / GTIN 4046719382569
Číslo výrobce 7000088787
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Speciální respirátor 9922 je vhodný pro mimořádné požadavky, jako např. svářečské práce. Díky integrované vrstvě aktivního uhlí je minimalizováno podráždění a nepříjemné pachy, vznikající plyny a parami. Polstrovaný nosní třmen zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru obličeje. Filtrační médium 3M™ Advanced Electret zajišťuje vysokou ochranu při nízkém odporu při dýchání. Výdechový ventil 3M™ Cool Flow™ navíc zamezuje zadržování horka v masce. Vysoce kvalitní textilní náhlavní pásek.

Poznámka:

Tento respirátor FFP2 vyfiltruje minimálně 94 % všech částeček ze vzduchu a nabízí tak ochranu před tekutými a pevnými aerosoly. Respirátor FFP2.