• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada respirátorů Řada 8000, Filtr: P1V

Artiklové číslo: 097104 P1V
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 57,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Filtr Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 8000
Třída ochrany FFP1
Typ filtru P
Třída, P 1
Vedení čelenky Náhlavní páska
Označení výrobce 8812
Třída ochrany FFP1 NR D
Směrnice/označování Značka CE
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Žlutá; Bílá
Druh produktu Respirátor k ochraně proti částicím
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen; Ventil; Vytvarováno
Obsah 10 ks
Velikost Unisex onesize
Norma EN 149

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097104 P1V
EAN / GTIN 4046719303120
Číslo výrobce 7000006980
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Respirátor proti částicím řady 8000 s tradičním přizpůsobením tvaru poskytují spolehlivou ochranu. Tvarovaný korpus umožňuje snadné nasazení apružný nosní třmen umožňuje přizpůsobit tvar nosu a konturám obličeje.Inovativní médium filtru zajišťuje větší ochranu při nízkém odporu při dýchání.
S výdechovým ventilem 3M™ Cool Flow™.

Poznámka:

Tento respirátor FFP1 vyfiltruje minimálně 80 % všech částeček ze vzduchu. Respirátor třídy ochrany FFP1.