Korekční ochranné brýle uvex i-3 add

Artiklové číslo: 096570 1.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dioptrií Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Povlak skel: Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Sklon stranic nastavitelný; Nastavitelná sedla
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série i-3 add
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 FTKN
Označení rámu W 166 FT CE 0196
Povlak skel Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
Ochrana proti UV UV400
Parametr rámu Polstrované obroučky; Sklon stranic nastavitelný; Nastavitelná sedla
Materiál kotouče Polykarbonát
Počet dioptrií 1
Druh produktu Dioptrické ochranné brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096570 1.0
EAN / GTIN 4031101554761
Číslo výrobce 6108210
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Moderní ochranné brýle s integrovanou korekcí dioptrií . Ulevuje oku např. při čtení a zároveň jej chrání před mechanickými riziky. Díky patentované technologii zorníků jsou v jejich spodní části integrovány dvě progresivní zóny, které neovlivňují geometrii, a tudíž ani optimální přizpůsobení tvaru. Díky vrstvě uvex supravision jsou zorníky extrémně odolné proti poškrábání a trvale odolné proti zamlžení. Možné variabilní nastavení sklonu stranic.
Korekce o +1,0 dpt.

Norma:

EN 166; EN 170

Rozsah dodávky:

Včetně měkkého pouzdra na brýle s utěrkou z mikrovlákna.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku