• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Komfortní ochranné brýle SecureFit™ 400

Artiklové číslo: 096205 GREY
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
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brýle s obrubami
Tónovací kotouč šedá
Označení zorníku 5-3,1 3M 1 FT
Vlastnosti kotouče Standardní ochrana proti UV záření
Vlastnosti rámu Nastavitelné nosní polštářky; Polstrované obroučky
Mechanická/teplotní odolnost skla F; T
Norma EN 166; EN 172
Stupeň prostupnosti 22 %
Hmotnost celkem 19 g
Materiál kotouče Polykarbonát
Řada SecureFit™ 400
Označení výrobce Komfort-Schutzbrille SecureFit™ 400
Krycí brýle ne
Označení rámu 3M EN166 FT CE
Identifikace výrobce, rám 3M
Referenční standardy, rám EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám F; T
Směrnice/označování Značka CE
Barva Šedá; Zelená; Černá
Typ očnicového filtru 5
Stupeň tónování skla 3,1
Identifikace výrobce, sklo 3M
Optická třída skla 1
Rozsah použití Silné oslnění
Kategorie ochrany II
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096205 GREY
EAN / GTIN 4054596052765
Číslo výrobce 7100078987
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Velmi flexibilní ochranné brýle ve sportovním stylu se se svými 19 g řadí k nejlehčím brýlím ve své třídě. Díky speciální technologii rozložení tlaku nožiček se nožičky dokonale přizpůsobí tvaru hlavy a zamezí tlaku na uši. Inovativní konstrukce zajišťuje pohodlné usazení a podstatně zvyšuje přijatelnost nošení. Komfort nošení dále umocňují nastavitelné nosní polštářky i měkce polstrované konce nožiček. Díky úzké konstrukci lze tyto brýle také snadno kombinovat s dalšími OOP.
Se šedými skly pro větší ochranu při přirozeném oslnění (slunce, odraz světla). Činitel propustnosti: 22%.

Norma:

EN 166
EN 172