Krém pro péči o pokožku ČISTÁ MOČOVINA, Obsah: 1000

Artiklové číslo: 095715 1000
Nový produkt
Cena za 1 ks (CZK 1090,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 090,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1090,00 / 1 Litre)
  • od 6 kusy
    908,00 CZK / 1 ks
    (CZK 908,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
CUREA PURE
Označení výrobce
CUREA PURE
Druh
Krém
Barva
Bílá
Druh produktu
Péče o pokožku
Obsah
1 000 ml
Vlastnosti
Bez obsahu parfémů; Bez silikonu; Mírně promašťuje pokožku; Neobsahuje minerální oleje; Neutrální hodnota pH pokožky; Rychle se vstřebává
Tvar obalu
Lahvička
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 095715 1000
EAN / GTIN 4260766261114
Výrobce/odpovědná osoba Peter Greven Physioderm GmbH, Procter-&-Gamble-Straße 26, 53881 Euskirchen, Deutschland, www.pgphysio.de

Popis

Provedení:

CUREA PURE neparfémovaný. Krém pro péči o pokožku s komplexem účinných látek z močoviny, oleje z rýžových klíčků a bisabololu. Mírně promašťuje pokožku, rychle se vstřebává.
Použití: Hydratační krém pro péči o pokožku pro silně namáhanou a suchou pokožku.
Vlastnosti: Krém (emulze o/v), neobsahuje silikon, neparfemovaný (odpovídá HACCP), neutrální hodnota pH, neobsahuje minerální oleje.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost