• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Dávkovací sloupek pro bezdotykový dávkovač, Typ: TF

Artiklové číslo: 095436 TF
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SJ Johnson Professional
Barva Šedá
Vhodné pro Kapalina
Druh produktu Dávkovač
Vlastnosti Se sběrnou miskou; Se snímačem; Volně stojící
Výška celková 1 480 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 095436 TF
EAN / GTIN 4016208479803
Číslo výrobce INFOFLDISP
Výrobce/odpovědná osoba SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Deutschland, https://www.scjp.com/de-de

Popis

Provedení:

Volně stojící dávkovací sloupek pro bezdotykový dávkovač (č. 095432 vel. WHITE_TF) s integrovanou záchytnou miskou. Ideální pro oblasti, ve kterých není možná nebo žádaná nástěnná montáž. Motiv na displeji je možné snadno vyměnit. Výška včetně displeje: 148 cm.

Vhodné pro:

Č. 095432 vel. WHITE_TF.

Poznámka:

Dávkovač není součástí dodávky.