• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® Solvex® 37-185, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094742 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    298,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    248,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
750 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AlphaTec®
Označení výrobce AlphaTec® Solvex® 37-185
Odolnost vůči chemikáliím AGJKLPT
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 0
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Typ typ A
Tloušťka 0,56 mm
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
EN 388 Code 4102X
Barva Zelená
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388
Nosný materiál Nitril
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne
Vlastnosti Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany III
Celková délka L 457 mm
Hmotnost celkem 90,9 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094742 10
EAN / GTIN 076490447458
Číslo výrobce 37-185/10
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
AlphaTec® Solvex®37-185. Univerzálně použitelná rukavice proti chemikáliím v dlouhém provedení. Ne potažená velurem.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.