Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rukavice s ochranou proti pořezání a teplu, pár ActivArmr 70-765, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094622 10
  • Třída ochrany proti pořezání: D

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice zesílení v ohybu palce; Odolnost vůči plameni stupeň X
EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
Kontaktní teplota do 200 °C
Materiál nosiče Nylon, Akryl, Kevlar®
varianta povlaku bez povlaku
Barva šedá / zelená
Použití vícerázové
Délka 235 mm
Obsah 1
Velikost rukavice 10
Prát 40 °C barevné prádlo
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Technologie pletení 10G
Třída ochrany proti pořezání D
Hmotnost 88,7 g
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Ochranné rukavice proti horku
Druh produktu Ochranné rukavice proti horku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094622 10
EAN / GTIN 10076490485617
Číslo výrobce 70-765/10
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Vantage® 70-765. Kevlar® ochranné rukavice proti pořezání, kombinované s kvalitní kůží na dlaňové části. Se zesílenými palci a švy na hřbetu prstů pro zvýšenou ochranu proti pořezání. Vhodné k uchopování obrobků (např. plechů) na robotických svařovacích pracovištích.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.