Par de guantes de protección contra cortes y altas temperaturas ActivArmr 70-765, Talla de guante: 10

Número de artículo: 094622 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par
    31,01 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 par
    25,84 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección frente a cortes: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Articulación del pulgar reforzada; Resistencia a las llamas nivel X
EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
Calor por contacto hasta 200 °C
Material de base Nailón, acrilo, Kevlar®
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Color gris / verde
Aplicación reutilizable
Longitud 235 mm
Contenido 1
Talla de guante 10
Lavar 40 °C colada de color
Intervalo de aplicación Universal; Heavy Duty
Tecnología de punto 10G
Clase de protección frente a cortes D
Peso 88,7 g
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes de protección térmica
Tipo de producto Guantes de protección térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 094622 10
EAN / GTIN 10076490485617
Número del fabricante 70-765/10
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Vantage® 70-765. Guante protector frente a cortes de Kevlar® combinado con cuero de alta calidad en la palma. Con pulgar reforzado costuras en la parte posterior de los dedos para una mayor protección frente a cortes. Apto para retirar piezas de trabajo (p. ej., chapas) en puestos de trabajo de soldadura con robot.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.