Pár rukavic Pro Cut E / Impact, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094606 8
Sleva
581,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    308,00 CZK 581,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    256,00 CZK 484,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
972 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Cut E
Označení výrobce HOLEX Pro Cut E
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 E
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) E
Ochrana před nárazy P
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitrilová pěna; Polyuretan (PU)
EN 388 Code 4X42EP
Barva Šedá; Černá
Sušit Sušení obecně
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 8
Rozsah použití Heavy Duty
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál HPPE-vlákna
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF; Chrániče; Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany II
Celková délka L 255 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094606 8
EAN / GTIN 4062406132910
Číslo výrobce 094606 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

HOLEX Pro Cut E. Bezešvé pletené ochranné rukavice proti pořezání k ochraně před extrémním nebezpečím pořezání. Povlak PU z nitrilové pěny pro velmi dobré a bezpečné uchopení i v mokrých a mastných pracovních prostředích. Se zesíleným místem v ohybu palce pro delší životnost.
S dodatečnou ochranou hřbetu rukou v inovačním designu pro maximální ochranu a neobyčejně vysokou volností pohybu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Volte vhodnou velikost rukavic.
  • Pro přesnou práci v mastném a mokrém pracovním prostředí.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým, elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.