Pár rukavic 8700 ESD 3D, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094535 7
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    192,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    160,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 8700 ESD 3D
Označení výrobce 8700 ESD 3D
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Tepelná odolnost až do 100 stupeň
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4131X
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana před ESD; Ochrana proti žáru
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 16350; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Nylon
S podšívkou ne
Vlastnosti Vhodné pro dotykový displej; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094535 7
EAN / GTIN 4059904195233
Číslo výrobce 8700ESD3D-7
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

8700 ESD 3D. Velmi příjemnéprotiskluzové provedení s jedinečným komfortem při nošení díky střihu 3D FIT. Možnost použití s dotykovými displeji. Ověřená snášenlivost s pokožkou a certifikace podle standardu Öko-Tex® Standard 100. Ochrana proti kontaktnímu teplu až 100 °C po dobu 15 sekund. Antistatické rukavice pro použití v rámci ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím. Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.