• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Pár rukavic PuroCut® 521 8

Artiklové číslo: 094491 8
Sleva
363,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 pár
  • K objednání po násobcích: 10 pár
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; Bez DMF
  • Technologie pletení: 13G
  • Elektrostatické vlastnosti: 0,2 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
  • Třída ochrany proti pořezání: B

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 15
Vlastnost rukavice Bez silikonu; Bez DMF
Technologie pletení 13G
Elektrostatické vlastnosti 0,2 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
Označení výrobce PuroCut 521
EN 388 4343X
Materiál nosiče HPPE
Povlak Nitrilová pěna
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva šedá / černá
Velikost rukavice 8
Hmotnost 79 g
Délka 240 mm - 260 mm
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání B
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094491 8
EAN / GTIN 4008198752189
Číslo výrobce 521/8

Popis

Provedení:

PuroCut® 521. Povlak z nitrilové pěny pro bezpečné uchopení také hladkých a zaolejovaných dílů. Vysoká mechanická odolnost proti oděru a současně vysoká citlivost. Povrch rukavic bez silikonu umožňuje také použití při lakování.

Norma:

EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.