{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | HyFlex® | |
| Označení výrobce | HyFlex® 11-528 | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | B | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 3 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 3 | |
| Odolnost proti prořezu | 2 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | B | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Nitril | |
| EN 388 Code | 3X32B | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 10 | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Příze Intercept | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez DMF; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Uchopení předmětů od oleje; Šetrné k pokožce alergiků | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka L | 230 mm | |
| Hmotnost celkem | 26,4 g | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094487 10 | |
| EAN / GTIN | 10076490448582 | |
| Číslo výrobce | 11-528/10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |